pagina iniziale

HAGER - HAGFZ422 PIASTRA PASSACAVI CIECA LAMIERA Q EVO - FZ422

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFZ422 PIASTRA PASSACAVI CIECA LAMIERA Q EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 232 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612764228

Codice prodotto

HAGFZ422

Cod. produttore

FZ422

Produttore

HBO

Tipo:

Diritto

Larghezza:

232 mm

Altezza:

5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Prestampaggi in rilievo:

no

Piastra cieca in lamiera per l'ingresso dei cavi, per quadro evo. Realizzata in robusta lamiera, non ha fori preesistenti, garantendo la massima libertà di personalizzazione degli ingressi cavi in base alle specifiche esigenze dell'installazione. Questa piastra è studiata per sostituire quella già in dotazione al quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER