pagina iniziale

HAGER - HAGFU42LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD - FU42LN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFU42LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza - 837 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612711031

Codice prodotto

HAGFU42LN

Cod. produttore

FU42LN

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza:

837 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

150 mm

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

96

Colore:

Bianco

Numero di file:

4

Numero RAL:

9010

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Il quadro da incasso vegaD equipaggiato di guide e pannelli, alto 837 mm, supporta fino a 96 moduli (4 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamentoa 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER