pagina iniziale

HAGER - HAGFU42GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD - FU42GN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFU42GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza - 837 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612710973

Codice prodotto

HAGFU42GN

Cod. produttore

FU42GN

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza:

837 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

182 mm

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP30

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

96

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

110 mm

Numero di file:

4

Profondità interna:

110 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

1 mm

Numero di ingressi per conduttori:

4

Spessore materiale porta/coperchio:

2.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

9010

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Il quadro da incasso vegaD da equipaggiare, alto 1050 mm, capacità 96 moduli (4 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamento a 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER