HAGER - HAGFN9060RWN CHIUS TETTO VENTIL IP31 Q.EVO 900X600 - FN9060RWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Bianco
Adatto per armadi di larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
3250610013502
Codice prodotto
HAGFN9060RWN
Cod. produttore
FN9060RWN
Produttore
HBO
Larghezza:
900 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Bianco
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9010
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


