pagina iniziale

HAGER - HAGFN9060AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 900X600 - FN9060AL

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN9060AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 900X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610014295

Codice prodotto

HAGFN9060AL

Cod. produttore

FN9060AL

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Tipo:

Altro

Larghezza:

900 mm

Altezza:

2 mm

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

2 mm

Piastra inferiore di chiusura piena per ingresso cavi, specifica per quadri evo larghezza 900 mm e profondità 600 mm. Realizzata in alluminio, consente di sigillare completamente la base del quadro, proteggendo da polvere e liquidi. Ideale per mantenere l’integrità del grado di protezione IP, assicura un'installazione pulita e sicura nei quadri di distribuzione elettrica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER