pagina iniziale

HAGER - HAGFN7060VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X600 - FN7060VTW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN7060VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610014080

Codice prodotto

HAGFN7060VTW

Cod. produttore

FN7060VTW

Produttore

HBO

Larghezza:

700 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

Numero RAL:

9010

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Tetto ventilato IP30 per quadro evo di larghezza 700 mm e profondità 600 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettato con forature che favoriscono la ventilazione naturale, migliora la dissipazione del calore all'interno del quadro elettrico e aiuta a prevenire il surriscaldamento dei componenti. Soluzione ideale per impianti dove è richiesta una buona aerazione mantenendo la protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER