pagina iniziale

HAGER - HAGFN701E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B700 H2100 - FN701E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN701E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B700 H2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610190845

Codice prodotto

HAGFN701E

Cod. produttore

FN701E

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1990 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

587 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Controporta interna per quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 700 mm, in robusta lamiera Sendzimir dello spessore di 25/10, finitura in colore bianco RAL 9010. Regolabile in profondità ogni 25 mm, offre flessibilità d’installazione. L’incernieramento inclinato con perni a cerniera agevola l’apertura e l’accesso ai componenti. Si fissa alla struttura del quadro con gli appositi supporti inclusi, per un montaggio pratico e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER