pagina iniziale

HAGER - HAGFN546E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B450 H1900 - FN546E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN546E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B450 H1900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Altezza - 1900 mm

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - sì

  • Profondità - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610190067

Codice prodotto

HAGFN546E

Cod. produttore

FN546E

Produttore

HBO

Larghezza:

400 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1900 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

77 mm

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (NEMA):

5

Porta cieca per fronte o retro quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 450 mm, in lamiera spessore 15/10, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER