pagina iniziale

HAGER - HAGFN536E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B900 H1900 - FN536E

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Larghezza - 900 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610190036

Codice prodotto

HAGFN536E

Cod. produttore

FN536E

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

900 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1900 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

73 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

5

Porta trasparente per fronte o retro quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 900 mm, in lamiera spessore 15/10 e vetro temperato antinfortunistico, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER