pagina iniziale

HAGER - HAGFN517E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H2100 - FN517E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN517E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610190005

Codice prodotto

HAGFN517E

Cod. produttore

FN517E

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

700 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1900 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

5

Porta trasparente per fronte o retro quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 700 mm, in lamiera spessore 15/10 e vetro temperato antinfortunistico, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER