HAGER - HAGFN297EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L900XH2100 - FN297EDW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Altezza - 2100 mm
Adatto per armadi di larghezza - 900 mm
Adatto per armadi di altezza - 2100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
169 Kg CO₂-eq
EAN
3250612772421
Codice prodotto
HAGFN297EDW
Cod. produttore
FN297EDW
Produttore
HBO
Larghezza:
900 mm
Altezza:
2100 mm
Adatto per armadi di larghezza:
900 mm
Adatto per armadi di altezza:
2100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Pannello posteriore per quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 900 mm, con grado di protezione IP30 e finitura in colore bianco RAL9010. Ideale per la chiusura del lato posteriore dell’armadio, assicura solidità strutturale e protezione dei componenti elettrici interni. Le aperture di ventilazione posizionate in alto e in basso favoriscono un’efficace dissipazione del calore, migliorando l’aerazione del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER