pagina iniziale

HAGER - HAGFN276EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L700XH1900 - FN276EDW

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 1900 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 700 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 1900 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612772391

Codice prodotto

HAGFN276EDW

Cod. produttore

FN276EDW

Produttore

HBO

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1900 mm

Adatto per armadi di larghezza:

700 mm

Adatto per armadi di altezza:

1900 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Pannello posteriore per quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 700 mm, con grado di protezione IP30 e finitura in colore bianco RAL9010. Ideale per la chiusura del lato posteriore dell’armadio, assicura solidità strutturale e protezione dei componenti elettrici interni. Le aperture di ventilazione posizionate in alto e in basso favoriscono un’efficace dissipazione del calore, migliorando l’aerazione del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER