HAGER - HAGFN246EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L1000XH1900 - FN246EDW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1900 mm
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Adatto per armadi di altezza - 1900 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
3250612772377
Codice prodotto
HAGFN246EDW
Cod. produttore
FN246EDW
Produttore
HBO
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1900 mm
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di altezza:
1900 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Pannello posteriore per quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 1000 mm, con grado di protezione IP30 e finitura in colore bianco RAL9010. Ideale per la chiusura del lato posteriore dell’armadio, assicura solidità strutturale e protezione dei componenti elettrici interni. Le aperture di ventilazione posizionate in alto e in basso favoriscono un’efficace dissipazione del calore, migliorando l’aerazione del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


