HAGER - HAGFN10040CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 1000X400 - FN10040CEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Bianco
Adatto per armadi di larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3250610013816
Codice prodotto
HAGFN10040CEW
Cod. produttore
FN10040CEW
Produttore
HBO
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9010
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


