HAGER - HAGFN10040AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 1000X400 - FN10040AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Altro
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
3250610014318
Codice prodotto
HAGFN10040AL
Cod. produttore
FN10040AL
Produttore
HBO
Tipologia:
Altro
Tipo:
Altro
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
2 mm
Piastra inferiore di chiusura piena per ingresso cavi, specifica per quadri evo larghezza 1000 mm e profondità 400 mm. Realizzata in alluminio, consente di sigillare completamente la base del quadro, proteggendo da polvere e liquidi. Ideale per mantenerel’integrità del grado di protezione IP, assicura un'installazione pulita e sicura nei quadri di distribuzione elettrica.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER