pagina iniziale

HAGER - HAGFN018EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP400 - FN018EW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN018EW BASE-TESTATA Q.EVO L450XP400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 450 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto per armadi di larghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

71 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612772032

Codice prodotto

HAGFN018EW

Cod. produttore

FN018EW

Produttore

HBO

Larghezza:

450 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

450 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Laccato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Kit base e testata per quadro evo, larghezza 450 mm e profondità 400 mm, pensato per la realizzazione di quadri di distribuzione principale. Supporta una corrente nominale di impiego di 4000 A, corrente di corto circuito 85 kA, e tensioni nominali di 400V (impiego) e 1000 V (isolamento). Realizzato in lamiera d’acciaio 15/10 verniciata in bianco RAL 9010, garantisce protezione IP30/IP31 o IP55. Conforme alla norma CEI EN 61439-1/2.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER