pagina iniziale

HAGER - HAGFM640 COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE - FM640

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM640 COPPIA STAFFE FISSAGGIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 165 mm

  • Profondità - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612636402

Codice prodotto

HAGFM640

Cod. produttore

FM640

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di montaggio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

42 mm

Kit composto da due staffe di fissaggio pensate per montare a parete il quadro 5. Progettate per garantire massima stabilità, queste staffe consentono anche di affiancare con facilità altre unità, ottimizzando lo spazio. Realizzate con materiali robusti,assicurano un’installazione solida e duratura, ideale per ambienti professionali e complessi.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER