HAGER - HAGFM565 PORTA TRASPARENTE QUADRO 5 H1260 L885 - FM565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 880 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
3250610133170
Codice prodotto
HAGFM565
Cod. produttore
FM565
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
880 mm
Altezza:
1260 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1260 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


