pagina iniziale

HAGER - HAGFM564 PORTA TRASPARENTE QUADRO 5 H1110 L885 - FM564

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM564 PORTA TRASPARENTE QUADRO 5 H1110 L885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 880 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610133163

Codice prodotto

HAGFM564

Cod. produttore

FM564

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

880 mm

Altezza:

1100 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1110 mm e larghezza 885 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER