pagina iniziale

HAGER - HAGFM548 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L685 - FM548

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM548 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

136 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612635481

Codice prodotto

HAGFM548

Cod. produttore

FM548

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

700 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1860 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

54 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

5

Porta trasparente per quadro 5, di altezza 1860 mm e larghezza 685 mm, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010 e dotata di vetro temperato spesso 3 mm. Completa di cerniere e serratura con inserto triangolare, è ideale per permettere la visione dei componenti interni senza dover aprire la porta, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER