HAGER - HAGFM541 PORTA TRASPARENTE Q5 H660 L685 - FM541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
3250619185415
Codice prodotto
HAGFM541
Cod. produttore
FM541
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
700 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
660 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
sì
Profondità:
54 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
5
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER