pagina iniziale

HAGER - HAGFM518 PORTA CIECA Q5 H1860 L435 - FM518

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM518 PORTA CIECA Q5 H1860 L435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250619185187

Codice prodotto

HAGFM518

Cod. produttore

FM518

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

450 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1860 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

58 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

5

Porta cieca per quadro 5, di altezza 1860 mm e larghezza 485 mm, realizzata in lamiera d’acciaio resistente e verniciata in bianco RAL 9010. Completa di cerniere robuste e serratura a inserto triangolare, garantisce una chiusura sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici interni da polvere e accessi non autorizzati.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER