pagina iniziale

HAGER - HAGFM497 PANNELLO DI FONDO H1500 L750 - FM497

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM497 PANNELLO DI FONDO H1500 L750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 734 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

284 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250619184975

Codice prodotto

HAGFM497

Cod. produttore

FM497

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

734 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Pannello interno parziale di fondo, altezza 1500 mm e larghezza 750 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER