HAGER - HAGFM493 PANNELLO DI FONDO H200 L750 - FM493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 172 mm
Larghezza - 10 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3250612634934
Codice prodotto
HAGFM493
Cod. produttore
FM493
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
172 mm
Larghezza:
10 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello interno parziale di fondo, altezza 200 mm e larghezza 750 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


