HAGER - HAGFM492 PANNELLO DI FONDO H150 L750 - FM492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Larghezza - 740 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3250619189574
Codice prodotto
HAGFM492
Cod. produttore
FM492
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Larghezza:
740 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello interno parziale di fondo, altezza 150 mm e larghezza 750 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


