pagina iniziale

HAGER - HAGFM484 PANNELLO DI FONDO H300 L500 - FM484

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM484 PANNELLO DI FONDO H300 L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612634842

Codice prodotto

HAGFM484

Cod. produttore

FM484

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Larghezza:

500 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Pannello interno parziale di fondo, altezza 300 mm e larghezza 500 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER