HAGER - HAGFM425 KIT VANO BARRE QUADRO 5 P260 H1260 - FM425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 200 mm
Materiale - Metallo
Colore - Bianco
Altezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
3250610133002
Codice prodotto
HAGFM425
Cod. produttore
FM425
Produttore
HBO
Tipologia:
Altro
Larghezza:
200 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Bianco
Altezza:
1200 mm
Numero RAL:
9010
Kit vano cavi e barre per armadi quadro 5, per quadri altezza 1260 mm e profondità 260 mm. Consente di creare uno spazio dedicato di 170 mm per organizzare efficacemente cavi e barre all’interno di armadi con larghezza di 985 mm. Compatibile con armadi profondi 260 o 400 mm e altezze di 1710, 1960 e 2010 mm, assicura massima versatilità e funzionalità.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


