pagina iniziale

HAGER - HAGFM424 KIT VANO BARRE QUADRO 5 P260 H1110 - FM424

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM424 KIT VANO BARRE QUADRO 5 P260 H1110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 1050 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610132999

Codice prodotto

HAGFM424

Cod. produttore

FM424

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Bianco

Altezza:

1050 mm

Numero RAL:

9010

Kit vano cavi e barre per armadi quadro 5, per quadri altezza 1110 mm e profondità 260 mm. Consente di creare uno spazio dedicato di 170 mm per organizzare efficacemente cavi e barre all’interno di armadi con larghezza di 985 mm. Compatibile con armadi profondi 260 o 400 mm e altezze di 1710, 1960 e 2010 mm, assicura massima versatilità e funzionalità.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER