pagina iniziale

HAGER - HAGFM403 DUE FIANCHI QUADRO 5 H960 P260 - FM403

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM403 DUE FIANCHI QUADRO 5 H960 P260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 260 mm

  • Larghezza - 224 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612634033

Codice prodotto

HAGFM403

Cod. produttore

FM403

Produttore

HBO

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Larghezza:

224 mm

Altezza:

960 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Numero di unità di altezza (UA):

6

Numero RAL:

9010

Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 960 mm e profondità 260 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER