HAGER - HAGFL984A TEL FUNZ S 96M ORION PLUS H650 L500 - FL984A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 650 mm
Numero di barre DIN - 4
Larghezza - 500 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 96
Distanza file - 150 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
3250612510016
Codice prodotto
HAGFL984A
Cod. produttore
FL984A
Produttore
HBO
Altezza:
650 mm
Numero di barre DIN:
4
Larghezza:
500 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
96
Distanza file:
150 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con busbar:
no
Kit telaio completo per quadro orion plus in lamiera, altezza 650 mm e larghezza 500 mm, adatto a 4x24 moduli. Fornito premontato, include montanti robusti, guide DIN standard per il montaggio sicuro degli apparecchi, pannelli modulari in resina e quattro squadrette di fissaggio, garantendo un’installazione veloce e precisa.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


