HAGER - HAGFL763E KIT APP MOD H150 C ORION PLUS POL L500 - FL763E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di barre DIN - 1
Larghezza - 500 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 26
Distanza file - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610673249
Codice prodotto
HAGFL763E
Cod. produttore
FL763E
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di barre DIN:
1
Larghezza:
500 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
26
Distanza file:
150 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con busbar:
no
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 500 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


