pagina iniziale

HAGER - HAGFL721L ORION.TECH PORTA CIECA H700 L500 P250 - FL721L

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL721L ORION.TECH PORTA CIECA H700 L500 P250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612510535

Codice prodotto

HAGFL721L

Cod. produttore

FL721L

Produttore

HBO

Il quadro a parete orion.tech in lamiera con porta cieca altezza 700 mm, larghezza 500 mm e profondità 250 mm è progettato per applicazioni di automazione, con grado di protezione IP65. Realizzato in acciaio 10/10 robusto, include una piastra di fondo integrata. Verniciato di colore grigio RAL7035, è conforme alla norma CEI EN 62208, garantendo qualità e sicurezza.