HAGER - HAGFL572E PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H1050 - FL572E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 1035 mm
Larghezza - 995 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
154 Kg CO₂-eq
EAN
3250615375728
Codice prodotto
HAGFL572E
Cod. produttore
FL572E
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
1035 mm
Larghezza:
995 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


