pagina iniziale

HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750 - FL571E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 735 mm

  • Larghezza - 995 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615375711

Codice prodotto

HAGFL571E

Cod. produttore

FL571E

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Altezza:

735 mm

Larghezza:

995 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 750 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER