HAGER - HAGFL560E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H450 - FL560E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 435 mm
Larghezza - 745 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
3250615375605
Codice prodotto
HAGFL560E
Cod. produttore
FL560E
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
435 mm
Larghezza:
745 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate,utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


