HAGER - HAGFL556A CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600 - FL556A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 550 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
3250610672037
Codice prodotto
HAGFL556A
Cod. produttore
FL556A
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
550 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
900 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
sì
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
sì
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
3X
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


