pagina iniziale

HAGER - HAGFL552E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H1050 - FL552E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL552E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1035 mm

  • Larghezza - 495 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

92 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615375520

Codice prodotto

HAGFL552E

Cod. produttore

FL552E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1035 mm

Larghezza:

495 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER