pagina iniziale

HAGER - HAGFL542A CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250 - FL542A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL542A CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 200 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615365422

Codice prodotto

HAGFL542A

Cod. produttore

FL542A

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

200 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

250 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

3X

Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 300 mm e larghezza 250 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER