HAGER - HAGFL520E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H450 - FL520E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 480 mm
Larghezza - 743 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
3250610672921
Codice prodotto
HAGFL520E
Cod. produttore
FL520E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
480 mm
Larghezza:
743 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm e larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


