pagina iniziale

HAGER - HAGFL511E PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H750 - FL511E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL511E PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 780 mm

  • Larghezza - 493 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610672907

Codice prodotto

HAGFL511E

Cod. produttore

FL511E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

780 mm

Larghezza:

493 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 750 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER