HAGER - HAGFL430A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L600 - FL430A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 885 mm
Larghezza - 545 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
3250615364302
Codice prodotto
HAGFL430A
Cod. produttore
FL430A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
885 mm
Larghezza:
545 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm larghezza 600 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


