HAGER - HAGFL391B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H750 - FL391B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a doppio battente con divisione simmetrica
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3250615373915
Codice prodotto
HAGFL391B
Cod. produttore
FL391B
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta a doppio battente con divisione simmetrica
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
1000 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
750 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
sì
Profondità:
35 mm
Esecuzione EMC:
sì
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER