HAGER - HAGFL380AH KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L600 - FL380AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra di montaggio - sì
Con guida portante - no
Con copertura - sì
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3250610674314
Codice prodotto
HAGFL380AH
Cod. produttore
FL380AH
Produttore
HBO
Con piastra di montaggio:
sì
Con guida portante:
no
Con copertura:
sì
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Kit dedicato agli interruttori scatolati MCCB, altezza 200 e larghezza 600 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


