pagina iniziale

HAGER - HAGFL371A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L400 - FL371A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL371A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con piastra di montaggio - sì

  • Con guida portante - no

  • Con copertura - sì

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610671276

Codice prodotto

HAGFL371A

Cod. produttore

FL371A

Produttore

HBO

Con piastra di montaggio:

sì

Con guida portante:

no

Con copertura:

sì

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Kit dedicato agli interruttori scatolati MCCB, altezza 300 e larghezza 400 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER