HAGER - HAGFL367A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L500 - FL367A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di barre DIN - 1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 22
Distanza file - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610671245
Codice prodotto
HAGFL367A
Cod. produttore
FL367A
Produttore
HBO
Altezza:
200 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di barre DIN:
1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
22
Distanza file:
150 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con busbar:
no
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 200 mm e larghezza 500 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.


