HAGER - HAGFL362A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L400 - FL362A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di barre DIN - 1
Larghezza - 400 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 16
Distanza file - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610671191
Codice prodotto
HAGFL362A
Cod. produttore
FL362A
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di barre DIN:
1
Larghezza:
400 mm
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
16
Distanza file:
150 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con busbar:
no
Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 400 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER