pagina iniziale

HAGER - HAGFL354BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X850X300 - FL354BA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL354BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X850X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1750 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Numero moduli DIN - 37

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

151 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610674901

Codice prodotto

HAGFL354BA

Cod. produttore

FL354BA

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1750 mm

Larghezza:

850 mm

Numero moduli DIN:

37

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

370

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

300 mm

Numero di file:

10

Profondità interna:

235 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 1750 mm, larghezza 850 mm e profondità 300 mm con doppio scomparto (alto 450 / basso 1050). Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Grado di protezione IP66, corrente nominale 250 A, corto circuito 25 kA, tensione 400 V (isolamento 690 V). Conforme alla norma CEI EN 62208, ideale per applicazioni industriali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER