pagina iniziale

HAGER - HAGFL347A PANN INT REG H400 C ORION PLUS L800 - FL347A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL347A PANN INT REG H400 C ORION PLUS L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610671177

Codice prodotto

HAGFL347A

Cod. produttore

FL347A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

400 mm

Larghezza:

800 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 400 mm larghezza 800 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER