HAGER - HAGFL346A PANN INT REG H400 C ORION PLUS L600 - FL346A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3250610671160
Codice prodotto
HAGFL346A
Cod. produttore
FL346A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 400 mm larghezza 600 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER