HAGER - HAGFL345A PANN INT REG H400 C ORION PLUS L500 - FL345A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Larghezza - 500 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3250615363459
Codice prodotto
HAGFL345A
Cod. produttore
FL345A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Larghezza:
500 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 400 mm larghezza 500 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER